「電源装置12v」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)700 出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡 温度範囲(℃)0~40 電源電圧DC12V(主装置から供給) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク 消費電流(mA)10 湿度範囲20~90% 適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け 仕様2系統用 材質樹脂 形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス) 寸法(mm)138×200×43 電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

関連カテゴリ