2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式
機能7型カラー、SDカード対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
材質樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)150×100×49
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
仕様防塵・防まつ形
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け
材質樹脂
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)153×100×48.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
形状壁埋込型
寸法(mm)190×114×52
警報の表示呼出ボタン部点滅
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け
仕様遠隔試験機能付
材質樹脂
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)153×100×48.5
警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け
仕様窓数:1窓
材質ステンレス
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×162×61
表示方式断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け
形状壁埋込型
寸法(mm)153×100×36
警報の表示呼出ボタン部点滅
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。
持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。
2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式
機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式
仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質ABS樹脂
形状壁埋込型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約350
出力移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧AC100V 50/60Hz
桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数1
消費電流待受時4W 最大時:23W
時間設定30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)700
出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)0~40
電源電圧DC12V(主装置から供給)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)10
湿度範囲20~90%
適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
音量調節つまみによる出力音量の調整
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約2.2
色ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)
出力(W)10
消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)
電源電圧AC100V、50/60Hz
消費電流(mA)410(定格出力時)
入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡
入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け
仕様2系統用
材質樹脂
形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)
寸法(mm)138×200×43
電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大480
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による)
遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂
形状壁埋込型
型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)約190
備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
使用周囲温度(℃)-10~+60
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大330
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×137.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音
材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約2.3
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
出力(W)最大10、音量・音響調節器付
消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)
出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA
電源電圧AC100V、50/60Hz
制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による
周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)
消費電流(mA)470(定格出力時)
入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途病院・施設向け
適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)210×265×45
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
モニター付親機とモニター付ワイレヤス子機と充電台とカメラ付玄関子機のセット
備考(カメラ付玄関子機)防塵・防まつ性
関連キーワード