329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

材質自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g)40 コード長さ(m)1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)123×42×32
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式 材質自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約100 備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m)1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷


親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

適合機種LEM-1、LEM-3 材質樹脂 形状プラグ式 ブラック 質量(g)約240 入力容量5VA 出力電圧(V)DC6V 電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz 出力電流(mA)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質抗菌自己消火性ABS樹脂 形状大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g)90 備考抗菌仕様 コード長さ(m)1.5 プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂 形状ハンド型 本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約200 備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式 材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約145 取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式) 使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと) 消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能 警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下 検知方式半導体式 警報音・音量70dB/m以上 検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
289 税込318
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W)最大2、待受0.6 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番64-3204-22 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ 材質樹脂、メタルプラグ 形状ハンド形 モダンホワイト 質量(g)300 消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA 通話方式拡声同時通話方式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g)【親機】約410【子機】約280 消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け オレンジ 適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親機は奥行5mmの薄型です。 電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。 呼出は2点打チャイム音です。 電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け 仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)57×54×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
559 税込615
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
欠品中

AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V/電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

親子式インターホン1・3局用 親機のボタン操作で交互に通話を行います。 親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
13,980 税込15,378
欠品中

電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け 仕様アイホン製EL-PJP専用 材質ABS樹脂 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)92.5×25×19
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番64-3204-20 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
取り付け形状露出型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79 機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け 適合機器NF-SBA(-TT)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け 仕様抗菌仕様 適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
7,598 税込8,358
欠品中

アイホン復旧ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
用途病院・施設向け 仕様非防止形 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×38
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状壁付け 質量(g)190 電源親機から供給 使用周囲温度(℃)-10~60 色調クリアブラック
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

関連キーワード