「dcアダプタ 12v」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

材質難燃性樹脂 形状壁取付型 パールホワイトとテナーグレーのツートーン 質量(g)約140 備考増設ブザー用(市販品) 電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給 接点AC100V、DC24V、1A 消費電流(mA)最大165、待受0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約410 備考3局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計3台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け 仕様高齢者集合住宅システム用 形状据置型 寸法(mm)210×182×72 電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給) 通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約180 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大480 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品) 材質亜鉛メッキ鋼板 形状据置・壁取付両用 ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値) 質量(g)約460 電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可 騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下 消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48 インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大) コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB 入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時) 利得(dB)(受信電圧)40以上
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け 仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵 材質ステンレス 形状壁埋込形 寸法(mm)120×116×15 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途業務向け 材質樹脂 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)160×150×45 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け 仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵 材質ステンレス 寸法(mm)120×208×15 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。 寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。 市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。 センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。
付属品電源アダプター、取付金具、ベルト 材質(本体)自己消火性樹脂 質量(g)約740(電源アダプター:約340) 電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給) 消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約210 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大670 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約210 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大670 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー) 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約180 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大330 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約520 備考10局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計10台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式 材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約500 備考5局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計5台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷