仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約140
備考増設ブザー用(市販品)
電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給
接点AC100V、DC24V、1A
消費電流(mA)最大165、待受0
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途病院・施設向け
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状壁取付型
寸法(mm)215×105×32
電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式拡声自動通話
カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大330
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様JPシステム専用品
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
最大90台まで設置できます。
同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合)
トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。
通話の漏れない秘話方式です。
呼出音または音声で呼出ができます。
用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など
仕様ターミナルボックス付
材質ABS樹脂
形状卓上型
コード長さ(m)約1.2
電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)
回路数通話路数:3
接続台数90台まで設置可
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
集合住宅システムVIXUS専用映像増幅分岐器 カセット式 1映像路専用
用途マンション向け
仕様1映像路専用、映像住戸アダプター内蔵
材質自己消火性樹脂
形状カセット式(玄関子機に組込み)
寸法(mm)53.5×71×28.5
電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2410A1から供給)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状卓上型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)900
備考ターミナルボックス付
電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード