カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • イトーキ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ホンダ(10)
  • TOTO(10)
  • SMC(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • フジトク(6)
  • ニッサン(6)
  • 三菱(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • サンドビック(4)
  • ホーザン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 日東工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-722」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン

    モニター付インターホン端末(受話器付・黒)

    アイホン
    149,800税込164,780特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    仕様●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時66、最大155通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型カメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • パソコン用IXインターホンアプリ アイホン

    パソコン用IXインターホンアプリ

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)
  • モニター付インターホン端末(黒) アイホン

    モニター付インターホン端末(黒)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • モニター付インターホン端末(受話器付・白) アイホン

    モニター付インターホン端末(受話器付・白)

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • モニター付インターホン端末(白) アイホン

    モニター付インターホン端末(白)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷
    Vi-nurseの制御装置
    仕様IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)付属品オプションソフトCD適合最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×96.5質量(kg)約3.8備考ONVIF profile S対応タイプ制御装置消費電力(W)待受時8 最大13出力LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統方式暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)通信方式全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40スピーカー最大240台(オートセンス用天井)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)接続台数(親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台までユニット数最大8ユニット対応コーデック(動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機LANイーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)通信プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP