モニター付インターホン端末(黒)
インターホンの概念を変えるインターホン
IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。
使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。
来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合
呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。
映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現
無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。
映像による円滑なコミュニケーション
サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト
施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。
豊富な機能でさまざまな施設に導入可能
商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。
出入口の多い大型施設にも対応できます。
スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。
配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。
PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 172×220×31.7
- 質量(g)
- 約700(卓上時 約900)
- 備考
- ONVIF profile S対応
- タイプ
- 7型モニター付インターホン端末
- 規格
- HQi認定品
- 電源
- PoE(IEEE802.3af Class0)
- 方式
- パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2
- 通信方式
- 自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 色調
- フラネルブラック(N2 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックス
- プロトコル
- IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
- 設置形態
- 卓上・壁取付両用型
- 消費電流
- 待受時66mA 最大155mA
- カメラ仕様
- 1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)
- 対応コーデック
- 映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722
- アドレス設定方式
- アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)
- LAN
- イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ





























