制御装置
Vi-nurseの制御装置
- 付属品
- オプションソフトCD
- 仕様
- IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)
- 適合
- 最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路
- 材質
- 難燃性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 460×340×96.5
- 質量(kg)
- 約3.8
- 備考
- ONVIF profile S対応
- タイプ
- 制御装置
- 消費電力(W)
- 待受時8 最大13
- 出力
- LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統
- 方式
- 暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 機能
- 見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)
- 通信方式
- 全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)
- 使用湿度範囲
- 相対湿度75%未満
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- スピーカー
- 最大240台(オートセンス用天井)
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
- 通信速度
- 192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)
- 接続台数
- (親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台まで
- ユニット数
- 最大8ユニット
- 対応コーデック
- (動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機
- LAN
- イーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)
- 通信プロトコル
- TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ





















