カテゴリ

  • 建材・エクステリア(12)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • ホンダ(103)
  • SAMTEC(61)
  • 三菱ふそう(51)
  • イトーキ(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • ワンド(マイセット)(24)
  • エレコム(22)
  • トヨタ(13)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • (12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • TRUSCO(10)
  • 日野自動車(10)
  • pewag(9)
  • ユーエイキャスター(8)
  • RS PRO(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • HENKE(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsw」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受話器 アイホン

    受話器

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 住宅情報盤(住戸用・埋込型) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・埋込型)

    アイホン
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。
    仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×150×19.5質量(g)約970備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックス接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・埋込型) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・埋込型)

    アイホン
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。
    仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×150×19.5質量(g)約980備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックス接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
  • 住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有)

    アイホン
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル。来訪者の顔や人数をしっかり確認でき、タッチパネルに表示されるボタンも大きく、操作がスムーズ。ご家族みんなが見やすく、安心して使っていただけます。すぐれた操作性も大きな特長です。便利で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができるインターホンを追求しました。防犯・防災の各種センサーがインターホンと連動し、緊急事態にはインターホンに通知。大切なわが家をしっかり見守ります。さらに、画面に映る来訪者の映像だけでなく留守中の来訪者もしっかり録画するため、お出かけも安心。住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.2 最大12.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(住戸用・ブラック) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・ブラック)

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、スプリンクラー対応音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設親機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台消費電流非常電源:待受時約40mA 最大約300mA通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能スプリンクラー対応消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
hsw特集