住宅情報盤(住戸用・ブラック)
住戸用自動火災報知設備対応
- 用途
- DASH WISMシステム専用(屋内専用)
- 仕様
- ●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)
- 材質
- 自己消火性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁埋込型
- 寸法(mm)
- 240×180×19.5
- 質量(kg)
- 約1.3
- 備考
- 別売受話器(VHW-HSW)取付可
- タイプ
- 住戸用自動火災報知設備対応
- 消費電力(W)
- 待受時2.9 最大14
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 型式検定合格番号
- (日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号
- 画素数
- 約115万画素
- 色調
- 本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- 専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)
- 警報音・音量
- 70dB以上(前方1m・音声は除く)
- 接続台数
- 【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台
- 通話方式
- 拡声自動交互通話/プレストーク通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























