「jem-aコネクタ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HA機器、電気錠アダプター間接続用
用途戸建住宅向け
1台
¥289
税込¥318
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式
仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質ABS樹脂
形状壁埋込型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約350
出力移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧AC100V 50/60Hz
桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数1
消費電流待受時4W 最大時:23W
時間設定30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け
仕様アイホン製EL-PJP専用
材質ABS樹脂
形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)92.5×25×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード