カテゴリ
- 建材・エクステリア(20)
- 医療(3)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- AUTO-BI(山田辰)(52)
- DAIKO(大光電機)(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- NBROS JAPAN(7)
- SMC(22)
- TRUSCO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アリート(ariete)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- カーメックス(12)
- ケイワーク(9)
- コーセル(6)
- サンコー(タイタン)(6)
- タンガロイ(7)
- パトライト(PATLITE)(12)
- ビーエム機器(34)
- ブランドをもっと見る
「nbm」の検索結果
特価
関連キーワード

ナースコール親機(20局・デジタル交換機対応)
アイホン¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:20局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大20局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×330×132質量(kg)約3.8タイプナースコール親機(20局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時6 最大55電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)
アイホン¥719,800税込¥791,7801台4日以内出荷「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:40局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大40局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×480×132質量(kg)約5.2タイプナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時7 最大75電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
コンセント(メタルコンセント
アイホン¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
復旧ボタン
アイホン¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。用途病院・施設向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
スピーカー(天井埋込型)
アイホン¥8,798税込¥9,6781台欠品中ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。用途病院・施設向け仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
ハンド子機コンセント
アイホン¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
角型廊下灯 LED
アイホン¥4,598税込¥5,0581台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
コンセント付マイク
アイホン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂
確認灯付コンセント
アイホン¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×54
埋込形マイク
アイホン¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
壁付形呼出ボタン
アイホン¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
丸型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
ナースコール子機
アイホン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
多床室用廊下灯
アイホン¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
スピーカー角パネル
アイホン¥949税込¥1,0441台5日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
呼出ボタン
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
ハンド形子機(特殊呼出接続)
アイホン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
壁埋込形子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
呼出ボタン(引きひも付)
アイホン¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形寸法(mm)50×50×47
ハンディーナースシステムアダプター
アイホン¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
ナースコールハンド形子機
アイホン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形色モダンホワイト質量(g)300シリーズNBM シリーズ消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
壁掛取付金具(20局親機用)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
壁掛取付金具(40局親機用)
アイホン¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合機種NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×466×59質量(kg)約1.1タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら