カテゴリ
- 建材・エクステリア(5)
絞り込み
ブランド
- アイホン
「ps-2420a」の検索結果

電源アダプター
アイホン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型色ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
制御ユニット
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
映像制御ユニット
アイホン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台その他集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約250タイプ映像制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
カメラ付集合玄関機(10キー式)
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
映像長距離・監視カメラ接続アダプター
アイホン¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)