カメラ付集合玄関機(10キー式)

カメラ付集合玄関機(10キー式) - アイホンカメラ付集合玄関機(10キー式) - アイホン

NFCリーダー搭載、NFCマークあり
NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。
エントランスカメラ連動

仕様
埋込ボックス:GT-D-BOX
材質
パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)
寸法(mm)
320×150×5.2
質量(kg)
約1.2
タイプ
カメラ付集合玄関機
保護等級
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
機能
NFC搭載(Type A, F)
ディスプレイ
3.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度(℃)
-10~+60
画素数
約23万画素
色調
パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒
通話方式
拡声自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825425GT-DMB-NNFCマークあり
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80827367GT-DMBNFCマークなし
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする