アイホン
制御ユニット
仕様
集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
108.5×122.5×61
質量(g)
約450
タイプ
制御ユニット
電源電圧
DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)
消費電流(A)
0.9
色調
ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
最大接続台数
(管理室親機)最大2台
接続台数
親機:最大48台(1系統25台まで)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827236
GT-BC
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください