2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型 ブラック(N1近似マンセル値) 質量(g)約400(電源コードを除く) 備考電気用品安全法認証品 電源電圧AC100V、50/60Hz 使用周囲温度(℃)0~40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ