60年以上の経験と実績を誇る日本を代表する専業メーカー。放送受信関連機器専門メーカーとして、アンテナ・ブースター・分波器・分配器などデジタル放送受信に必要不可欠な製品群を幅広くラインナップ。また、「情報伝送システム企業」として、長年培ってきた伝送技術で「放送と通信」が融合した製品やサービスを提案。
| 会社名 | DXアンテナ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1956/09/01 |
| 所在地 | 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 |
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4CDXアンテナ(15件のレビュー)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要DXアンテナ(1件のレビュー)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要DXアンテナ
ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要DXアンテナ(1件のレビュー)
ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツDXアンテナ(9件のレビュー)
アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52chDXアンテナ(3件のレビュー)
HDMIケーブル 2050mm 金メッキDXアンテナ(11件のレビュー)
テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品DXアンテナ
ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
小型直列ユニット(中間)DXアンテナ
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5CDXアンテナ
高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブルDXアンテナ
ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52DXアンテナ(2件のレビュー)
フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計DXアンテナ
4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ(2件のレビュー)
屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型DXアンテナ
F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブルDXアンテナ(1件のレビュー)
屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】DXアンテナ(4件のレビュー)
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)DXアンテナ
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設DXアンテナ
2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強いDXアンテナ(1件のレビュー)
小形壁面テレビ端子(通電仕様) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
直列ユニット中間用2端子形【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
4K8K対応 分配器 F型端子DXアンテナ
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
アンテナマスト(溶融亜鉛メッキ)DXアンテナ(1件のレビュー)
屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用DXアンテナ(2件のレビュー)
防水形F形接栓DXアンテナ
分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式DXアンテナ
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型DXアンテナ
LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明DXアンテナ