4ページ目:

282件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F形接栓 DXアンテナF形接栓DXアンテナ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様F型接栓 C15型セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
F形接栓 DXアンテナF形接栓DXアンテナ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~770保証期間1年適合ケーブル3C相当インピーダンス(Ω)75
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cmDXアンテナ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認
BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナBSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済みDXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA50(71923)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA50(43429)※DXアンテナ(株)のHP確認
フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナフラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計DXアンテナ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
HDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済) DXアンテナHDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済)DXアンテナ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。1本ポリ袋入。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。本体ケーブルは18Gbps帯域対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能です。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。4K8K映像に対応しているため4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。ケーブルは18Gbps帯域に対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 。4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。バルク仕様のため付属品、取扱説明書、保証書なし。
仕様Premium High Speed HDMI Cable With Ethernet付属品なし。取扱説明書、保証書なし。コネクタモールド:黒色、ケーブル:黒色ケーブル長(m)2コネクタ両端TYPE A 19P、端子:リン青銅 金メッキ、シェル:SPCC 金メッキ、モールド:PVCケーブル径(Φmm)4.5パッケージ1本:ポリ袋入れ(Premium HDMI規格認証ラベル付) 10個入れ:ポリ袋、100個入:ダンボール
マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナマスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板DXアンテナ
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板内径×高さH(Φmm×mm)32.4×180適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナアンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失DXアンテナ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な2mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品ケーブル長2m取説付属なしかつ簡易梱包仕様自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
保証期間1年
アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナアンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失DXアンテナ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な8mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品ケーブル長8m取説付属なしかつ簡易梱包仕様自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
保証期間1年
テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 3個口1端子型テレビ端子・直列ユニット DXアンテナテレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 3個口1端子型テレビ端子・直列ユニットDXアンテナ
529税込582
1個
当日出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト色)です。3個口1端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート色変更用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト)です 。3個口1端子形テレビ端子、直列ユニットに適合
適合機種WU7□2シリーズ、CS7□2シリーズプレート形状3個口1端子形色(プレート)ミルキーホワイト
5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D5S(71330)※DXアンテナのHP確認
5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D5LS(71335)※DXアンテナのHP確認
ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
2,598税込2,858
1個
欠品中
CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。5~55MHzの上り信号帯域をカットすることで、住宅等の設備からの雑音流出を防止することで幹線上り帯域の伝送を安定化させるものです。 CATVシステムにおいて5~55MHzの上り帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルターです。双方向系統以外の系統に挿入し、宅内・施設内からの雑音が系統内へ逆流しないように使用します。
寸法(mm)【HEX】12×40周波数帯域(MHz)5~55(阻止)、70~3224(通過)インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)3.0以下(3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)45
テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナテレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレートDXアンテナ
529税込582
1個
14日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト色)です。3個口2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート色変更用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト)です 。3個口2端子形テレビ端子、直列ユニットに適合
適合機種WU77□2シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状3個口2端子形色(プレート)ミルキーホワイト
アンテナ 地上デジタルアンテナ (ブースター内蔵) UHF 壁面(26素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 小型 簡単に組み立て 強・中電界地域向け DXアンテナアンテナ 地上デジタルアンテナ (ブースター内蔵) UHF 壁面(26素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 小型 簡単に組み立て 強・中電界地域向けDXアンテナ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様【外観図・規格表】EC-FA26A(71928)※DXアンテナ(株)のHP確認
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナアンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SGDXアンテナ
26,980税込29,678
1個
50日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
仕様【コンバーター局発位相雑音】-55dBc/Hz(1KHzオフセット)以下、-73dBc/Hz(5KHzオフセット)以下、-83dBc/Hz(10KHzオフセット)以下付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)1.7電源(V)【コンバータ】DC13.2~16.5(ケーブル重畳)消費電力(W)【コンバータ】2.4以下(DC15V入力時)出力インピーダンス(Ω)【コンバーター】75(F形)アンテナ径(Φmm)450(有効)受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)32~49各種認証SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)取扱説明書(5.31MB)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)上下角度調整マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ DXアンテナ屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラDXアンテナ
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90質量(kg)0.76電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)129×143保護等級なし保証期間3年間動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~13.5画素数200万画素(1920×1080)取扱説明書(9.68MB)画角水平:30~106赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.7インチ CMOS
固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)DXアンテナ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
質量(kg)0.43電源PoC、DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)122×94.5保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.8画素数200万画素(1920×1080)取扱説明書(3.67MB)画角水平:101度赤外線投光距離最大60mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14 DXアンテナアンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14DXアンテナ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.49保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)9.0~14.2受風面積(m2)0.175インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~50VSWR2.2以下
LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種 DXアンテナLED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種DXアンテナ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。 モーター内蔵、自動追尾式センサーライト センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
その他【外観図】DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSL10TC1(43380)※DXアンテナのHP確認
ネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40m DXアンテナネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40mDXアンテナ
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h)約25.2使用温度範囲(℃)-30~60寸法(Φ×mm)148×111.4質量(kg)0.97耐衝撃IK10保証期間3年間S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000レンズ電動可変焦点付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大40m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB消費電力(W)最大7.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet焦点距離(mm)【レンズ部】2.7~13.5言語表示日本語/英語取扱説明書(2.42MB)画角【レンズ部】107.4~29.2×54.2~16.3×111.0~33.1(H×V×O)最大口径比1.2対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声,入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】有
UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナUHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
5C同軸ケーブル(30m) DXアンテナ5C同軸ケーブル(30m)DXアンテナ
9,198税込10,118
1個
当日出荷
トラスコ品番118-5488ケーブル長(m)30
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はF形接栓式コネクター、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジとBS/CS放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用 出力ケーブル付分波器質量(kg)0.07ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S DXアンテナアンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604SDXアンテナ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)4.5受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)38.0~76.3性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い DXアンテナ分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強いDXアンテナ(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
構造亜鉛ダイカスト機能【通電機能】全端子通電形周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強い出力ケーブル付2分配器。入力はしっかり接続可能なF型接栓使用。出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.07外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形端子周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 ブリスター付 DXアンテナ屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 ブリスター付DXアンテナ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下周波数帯域(MHz)10~3224適合マスト径(Φmm)22~49
壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。 2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様小型壁面テレビ端子機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 垂直偏波専用 八木式アンテナ20素子相当 DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 垂直偏波専用 八木式アンテナ20素子相当DXアンテナ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18半値幅(度)76~104
小形直列ユニット中間用(フィルター付)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ小形直列ユニット中間用(フィルター付)【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
仕様小型直列ユニット中間用 CATV上りカットフィルター付付属品保護キャップ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応インピーダンス(Ω)75入出力端子F形座 可動式
保安器(CATV用・アレスタ式) DXアンテナ保安器(CATV用・アレスタ式)DXアンテナ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないことタイプアレスタ式付属品防水キャップ×2質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz
F形接栓 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナF形接栓 【2K/4K/8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
仕様【接栓】F型セット内容接栓 リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
4K8K対応混合分波器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応混合分波器 F型端子DXアンテナ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器付属品Fー5接栓×3質量(kg)0.04外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応 分岐器 F型端子DXアンテナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力信号の一部を分岐します。幹線から1分岐を取出します。ノイズに強いダイキャスト構造。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。入出力端子数分のF-5接栓付属
アンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) DXアンテナアンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P)DXアンテナ
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ質量(kg)0.7(スタンド含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×141×97(スタンド含む)適合マスト径(Φmm)15~38.1素子数4~5素子相当前後比(dB)9~16動作利得(dB)3~5(標準値)インピーダンス(Ω)75 (F型)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)60~75
UHF・UHF帯混合器(屋外用) 地デジ対応 DXアンテナUHF・UHF帯混合器(屋外用) 地デジ対応DXアンテナ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
寸法(mm)101×51×34動作利得(dB)8.0~12.5インピーダンス(Ω)75受信チャンネル(ch)UHF13~52