5ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS・CSアンテナベランダ取付金具 小型軽量設計 DXアンテナBS・CSアンテナベランダ取付金具 小型軽量設計DXアンテナ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合【アンテナ径】45形/50形材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色質量(kg)3.8取付幅(mm)【ベランダ手すり】100~200マスト径(Φmm)42.7
F形接栓 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナF形接栓 【2K/4K/8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
仕様【接栓】F型セット内容接栓 リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14 DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14DXアンテナ
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)0.9外形寸法(mm)340×518×1014出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)9.1~12.5
4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子DXアンテナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
4K8K対応 分配器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応 分配器 F型端子DXアンテナ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201DXアンテナ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
アンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) DXアンテナアンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P)DXアンテナ
6,898税込7,588
1台
翌日出荷
「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ質量(kg)0.7(スタンド含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×141×97(スタンド含む)適合マスト径(Φmm)15~38.1素子数4~5素子相当前後比(dB)9~16動作利得(dB)3~5(標準値)インピーダンス(Ω)75 (F型)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)60~75
接栓防水用テープ 屋外用 自己融着テープ:2m /ビニルテープ:10m DXアンテナ接栓防水用テープ 屋外用 自己融着テープ:2m /ビニルテープ:10mDXアンテナ
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
自己融着テープ(2m)+ビニルテープ(10m)がセットになった接栓防水用テープ(屋外用)。屋外使用の接線の防水処理に使用できます。 接栓の防水処理用テープ 。屋外の接栓取付部分やケーブル中継箇所を風雨から保護します。自己融着テープ2m巻き+ビニルテープ10m巻きのセットです。
テープ長さ(m)【ビニール】10、【自己融着テープ】2
卓上みまもるカメラ DXアンテナ卓上みまもるカメラDXアンテナ
7,498税込8,248
1個
予約販売
クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラパンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能。※みまもるeyeのみ対応カメラにはマイク・スピーカーが内蔵されており、室内の離れた場所だけではなく外出先からでもカメラを通して声掛けができるためペットへの呼びかけやテレビ通話のような用途でも利用可能です。外出先でも専用アプリからスマホ・タブレットで録画映像・ライブ映像が視聴いただけるため、ペットやご家族のみまもりとしても最適。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内温度が確認でき、室内での熱中症対策にも最適です。人や物の動きを察知して録画開始と通知お知らせをします。万が一の侵入者が現れた際も威嚇効果としてアラートを鳴らす機能や、音声変換機能を搭載しています。※ 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
ポール取付金具 DXアンテナポール取付金具DXアンテナ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ドーム型ネットワークカメラ、屋内用小型PTZカメラ専用のポール取付金具です。使用するには別途、ボックス付壁面取付金具や壁面取付金具が必要です。対応機種:CZ27を介して、CNE3CDF1、CNM3CDF1、CNW3CDF1。CZ31またはCZ32を介して、CNE3CDZ1、CNM3CDZ1。CZ45を介して、CNE3CPZ1。
用途ドーム型ネットワークカメラと屋内用PTZカメラのポール取付用金具 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)
コーナー取付金具 DXアンテナコーナー取付金具DXアンテナ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
屋外用PTZカメラ専用のコーナー取付金具です。対応機種:CZ37またはCZ38とCZ39を介して、CNE3CPZH1。配線の防水処理が不要な場合は、CZ39を使用しない取付も可能です。 材質:鋼。
用途屋外用PTZカメラのコーナー取付用ブラケット 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)
ケーブルステップル DXアンテナケーブルステップルDXアンテナ
599税込659
1個
翌々日出荷
屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 50個入りパック商品。 対応ケーブル:5C 樹脂ホルダー色:白色仕様【ライセンス延長期間】1年データ転送速度LF5C(72159)
8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) DXアンテナ8ch対応ネットワークレコーダー(8TB)DXアンテナ
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、録画映像が高画質でも、高画質のままで映像を分割画面で表示出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。※ H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途現行モデルEOLによる代替機種 ケースサイズ(奥行)の変更(315→322mm) 処理スペックの向上(12MP画質2chの表示が可能に) HDD容量8TB 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【規格表】CNE3R8□2(43598)保証期間3
直列ユニット DXアンテナ直列ユニットDXアンテナ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力S-出力間通電。保護キャップ付属。
用途2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。 可動式入出力端子なので接続が簡単です。 入力、出力端子間通電。 ノイズに強いダイキャスト構造。 保護キャップ付属仕様小型直列ユニット中間用付属品保護キャップ機能入出力端子間通電機能インピーダンス75Ω周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]入出力端子F形座 可動式
UHF・VLow・FMブースター DXアンテナUHF・VLow・FMブースターDXアンテナ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。UHF利得35dB、定格出力105dBμVです。AC100VまたはDC15V重畳式で運用可能。
用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。 UHF利得35dB、定格出力105dBμV。 入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)166×113×38電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 2、FM・UHF給電時 5.5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 62dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 35定格出力(dBμV)V-Low・FM 97、UHF 105利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-10、 UHF 0、-10使用帯域V-Low・FM・UHF
UHF・FMブースター DXアンテナUHF・FMブースターDXアンテナ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。
用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。 UHF利得40dB、定格出力110dBμV。 入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)177×136×62.5電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20使用帯域V-Low・FM・UHF
45形BS110度CSアンテナ(ブラック) DXアンテナ45形BS110度CSアンテナ(ブラック)DXアンテナ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。本体色:ブラック。JEITA SHマーク認証済み。
用途BC453Sの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) マウント金具は、溶融亜鉛めっきで優れた耐久性を発揮します。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SB(43445)保証期間1年
45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SGB(43507)保証期間1年
見守りカメラ Wi-Fi接続 フルHD 自動追尾 双方向通話対応 赤外線・温度センサー搭載 DXアンテナ見守りカメラ Wi-Fi接続 フルHD 自動追尾 双方向通話対応 赤外線・温度センサー搭載DXアンテナ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 microSD録画(256GB)対応 antenna‐eye非対応 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。備考ライセンス延長期間1年データ転送速度WECAA1(72106)セキュリティ機能WECAA1(43579)
コーナー用ブラケット CZシリーズ DXアンテナコーナー用ブラケット CZシリーズDXアンテナ
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
屋外用PTZカメラのコーナー取付用ブラケット、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ41(71811) DXのHP参照アズワン品番67-7964-51
屋外用PTZカメラ用壁面取付金具 CZシリーズ DXアンテナ屋外用PTZカメラ用壁面取付金具 CZシリーズDXアンテナ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
ポール取付金具 CZシリーズ DXアンテナポール取付金具 CZシリーズDXアンテナ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ42(71812) DXのHP参照アズワン品番67-7964-52
天吊り金具延長パイプ CZシリーズ DXアンテナ天吊り金具延長パイプ CZシリーズDXアンテナ
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
壁面取付グースネック金具 DXアンテナ壁面取付グースネック金具DXアンテナ
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照アズワン品番67-7964-53
直付け用ポール取付金具 DXアンテナ直付け用ポール取付金具DXアンテナ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラのポール取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ22(71792) DXのHP参照アズワン品番67-7964-32
接続コネクター DXアンテナ接続コネクターDXアンテナ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
屋外設置ボックス用ジョイント DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ46(71816) DXのHP参照アズワン品番67-7964-56
小型バレットカメラ用取付ボックス DXアンテナ小型バレットカメラ用取付ボックスDXアンテナ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
固定焦点バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ20(71790) DXのHP参照アズワン品番67-7964-30
小型ドームカメラ用取付ボックス付壁面取付金具 DXアンテナ小型ドームカメラ用取付ボックス付壁面取付金具DXアンテナ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ27(71797) DXのHP参照アズワン品番67-7964-37
小型ドームカメラ用取付ボックス DXアンテナ小型ドームカメラ用取付ボックスDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ26(71796) DXのHP参照アズワン品番67-7964-36
室内用ドームカメラ用天吊り金具 DXアンテナ室内用ドームカメラ用天吊り金具DXアンテナ
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ドーム型ネットワークカメラと屋内用PTZカメラの屋内用天吊り金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ24(71794) DXのHP参照アズワン品番67-7964-34
屋内用小型PTZカメラ用ボックス付壁面取付金具 DXアンテナ屋内用小型PTZカメラ用ボックス付壁面取付金具DXアンテナ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照アズワン品番67-7964-55
屋内用小型PTZカメラ取付ボックス DXアンテナ屋内用小型PTZカメラ取付ボックスDXアンテナ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照アズワン品番67-7964-54
屋外用PTZカメラ用天吊り金具 DXアンテナ屋外用PTZカメラ用天吊り金具DXアンテナ
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ35(71805) DXのHP参照アズワン品番67-7964-45
屋外用PTZカメラ用天吊りマウント金具 DXアンテナ屋外用PTZカメラ用天吊りマウント金具DXアンテナ
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用マウント DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ33(71803) DXのHP参照アズワン品番67-7964-43
屋外用PTZカメラ用取付ボックス DXアンテナ屋外用PTZカメラ用取付ボックスDXアンテナ
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用ボックス DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ39(71809) DXのHP参照アズワン品番67-7964-49
バレットカメラ用取付ボックス DXアンテナバレットカメラ用取付ボックスDXアンテナ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ21(71791) DXのHP参照アズワン品番67-7964-31
ドームカメラ用壁面取付金具 DXアンテナドームカメラ用壁面取付金具DXアンテナ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの壁取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ32(71802) DXのHP参照アズワン品番67-7964-42
ドームカメラ用天井埋め込み金具 DXアンテナドームカメラ用天井埋め込み金具DXアンテナ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井埋め込み用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ30(71800) DXのHP参照アズワン品番67-7964-40
ドームカメラ用取付ボックス付壁面取付金具 DXアンテナドームカメラ用取付ボックス付壁面取付金具DXアンテナ
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ31(71801) DXのHP参照アズワン品番67-7964-41