新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。
使用帯域CS/BS-IF・CATV
仕様【入力EQ(dB)】[CATV下り]0、-6/-10(スイッチ切換)、【CSO、ビート(dB)】[CATV下り]-60以下、【CTB(dB)】[CATV下り]-60以下、【CIN(dB)】[CS/BS-IF]-22以下、【耐雷性(kV)】入出力端子・電源端子:±20(1.2/50μs)、【漏洩電界強度(dBμV/m)】[CATV下り]34以下、[CS/BS-IF]40.2以下、縦置き、横置き設置可能
質量(kg)0.27
タイプ30dB形
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×82×29
電源コード(m)1.5
定格出力レベル(dBμV):[CATV下り]95(74波+デジタル)、[CS/BS-IF]95/100(1032/3224MHz値 50波)
周波数帯域(MHz)[CATV下り]70~770、[CS/BS-IF]1032~3224
雑音指数(dB)[CATV下り]6.0以下、[CS/BS-IF]6.0以下
入力レベル(標準:dBμV)[CATV下り]65(80)、[CS/BS-IF]70(80)
利得(dB)[CATV下り]25~30、[CS/BS-IF]19~25/24~30(1032/3224MHz値)
入力ATT(dB)[CATV下り]0~-15以上(連続可変)、[CS/BS-IF]0~-10(連続可変)
VSWR[CATV下り]2.0以下、[CS/BS-IF]2.5以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A
付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47
消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W)
周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35
雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下
入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV)
消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A)
利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変)
使用帯域UHF、CS/BS-IF
VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下
衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D)
消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8
周波数帯域(MHz)470~710
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)38
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV)
消費電流DC15V/0.07A、0.12A
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式)
使用帯域UHF
VSWR3.0以下
衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)124×82×29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1
電源コード(m)1.5
周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:―
出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:―
インピーダンス(Ω)75
雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:―
入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:―(パス)
利得(dB)UHF:25~32dB、CS・BS-IF:0~-6dB
使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:―
使用帯域UHF、CS・BS
パッケージクリアケース
VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
地デジ放送対応の屋外用低雑音前置ブースターです。電波の弱いエリアでアンテナ付近に設置することで効果があります。DC15V、AC30Vのどちらでも運用可能。
弱電界地域での共同受信システムでレベル不足を補う、低雑音前置ブースターです 。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。37db形屋外用です。AC30VまたはDC15Vのどちらの電源でも使用できます。470~710MHz帯対応です。
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【CIN】UHF:―、CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)124×82×29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.7
電源コード(m)1.5
周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内
出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)
インピーダンス(Ω)75
雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下
入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV
利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)
使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変
使用帯域UHF、CS・BS
パッケージクリアケース
VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。
UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)
付属品F-5×3、防水キャップ×3
質量(kg)0.21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
適合マスト径(Φmm)25~43
電圧定在波比(13~62)2.0以下、(13~62)2.0以下
使用チャンネル(ch)13~62、13~62
通過帯域損失(dB以下)(13~62)4.5、(13~62)4.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(13~62)20、(13~62)20
適合周波数UHF
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード