デジタルビデオレコーダー 2TB 4ch対応 USBメモリへのバックアップ可能DXアンテナ8日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。
またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
質量(kg)約1.9電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)取扱説明書(1.18MB)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)ストレージHDD 2TB対応コーデックH.265+/H.265/H.264