13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
トラスコ品番858-6389 種別屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.11 外形寸法(mm)32×44×19mm(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m 機能BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.095 ホワイト 外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部) 出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル1m(1本) 機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器 質量(kg)0.038 ホワイト 外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6 出力F形コネクタ2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ1個 機能(通電)入力端子-CS/BS出力端子間 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証SHマーク コネクタ仕様金メッキ 通電容量DC15V 0.8A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様CS/BS-IF端子側通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.5m 適合CS3224MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM トラスコ品番858-6388 質量(kg)0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76MHz)20、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)18、(2681~3224MHz)15
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において) 質量(kg)0.095 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く 周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入力:75(プラグ)、出力:75(F形) 通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:2.0、76~222MHz:2.3、222~770MHz:2.5、1032~1489MHz:3.0、1489~2150MHz:3.5、2150~2681MHz:4.0、2681~3224MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:15、76~222MHz:15、222~770MHz:15、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:15 VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はF形接栓式コネクター、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジとBS/CS放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
種別屋内用 出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.07 ブラック 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
種別屋内用 出力側ケーブル付分波器 質量(kg)0.06 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電 色(本体)ホワイト 使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様●入力・出力:F型端子●通電機能:DATA+TV端子-TV端子間通電 付属品なし 種別混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
種別屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.11 ブラック 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m 機能通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用分波器、(プラグ・コネクタ)金メッキ 質量(kg)0.044 ホワイト 外形寸法(mm)49×35.9×29.5 出力F形コネクタ2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力ストレートプラグ 1個 機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力プラグ端子間 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.13 ホワイト 外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部) 出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル3m(1本) 機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において) 質量(kg)0.07 ケーブル長(m)出力側:0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く 周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形) 通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.5、76~222MHz:1.5、222~770MHz:1.5、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:18 VSWR10~76MHz:1.8以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用、出力側ケーブル付分波器 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能【通電】BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷