56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ 長さ(mm)597 材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 マスト径(Φmm)36 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)38.8×66×66 質量(kg)0.087 締付トルク(N・m)4~5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)31.8
1個
339 税込373
翌々日出荷

Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)37×61×61 質量(kg)0.074 締付トルク(N・m)4~5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)25.4
1個
449 税込494
翌々日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股】400 全長(mm)650 質量(kg)2 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が352mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股】435 全長(mm)735 質量(kg)2.2 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 幅(mm)【股】400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 内径×高さH(Φmm×mm)32.4×180 適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
適合【アンテナ】UHFアンテナ用 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上 質量(kg)0.5 適合マスト径(Φmm)22~27.2 突き出し長さ(mm)165
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合【アンテナ径】45形/50形 材質鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)623 質量(kg)3 取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり) マスト径(Φmm)36
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股幅】435 全長(mm)1250 質量(kg)2.9 適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

適合【アンテナ径】45形/50形 材質鋼材 溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.2 取付幅(mm)76以下 マスト径(Φmm)31.8 取付厚(mm)最大25~70
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
適合【アンテナ】UHFアンテナ 材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1 適合マスト径(Φmm)22~32 突き出し長さ(mm)200
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部 適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ 寸法(mm)100×532×200 材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304 質量(kg)2.8 適合マスト径(Φmm)25~32 突き出し長さ(mm)325~510
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
1個
2,798 税込3,078
欠品中

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 マスト径(Φmm)42.7
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

適合【アンテナ径】45形以下 材質アルミ合金、アルマイト処理 長さ(mm)240 質量(kg)0.7 取付幅(mm)52~172 マスト径(Φmm)32 取付厚(mm)最大55
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形 材質鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)583 質量(kg)3 取付幅(mm)最大115 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。 風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52 付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1 質量(kg)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×348×152(Φ76.3のマストに取り付けた状態) 適合マスト径(Φmm)32~76.3 素子数20素子相当 前後比(dB)16以上 動作利得(dB)7.0~9.2(標準値) インピーダンス(Ω)75 (F型) 半値幅(度)55以下
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ 質量(g)300(1本) パッケージ4本入りパック商品
1パック(4本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
材質鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ 幅(mm)【股】355 全長(mm)535 質量(kg)1.5 適合マスト径(Φmm)25~32
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22~49
1個
4,788 税込5,267
当日出荷

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他規格表:BC453SGB(43507) 保証期間1年
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

DSLD20C2 LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約1.0(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず) 消費電力(W)21(待機時1以下) 全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変) 電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000 照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 光源色昼光色 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 高さ(m)1.8~2.5(取付) 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44 動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

DSLD15C1 LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約0.9(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず) 消費電力(W)15.5(待機時1以下) 全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変) 電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000 照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 光源色昼光色 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 高さ(m)1.8~2.5(取付) 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48 動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

材質鋼板 電気亜鉛メッキ 外形寸法(mm)100×80×33.3 適合径(Φmm)【アーム】16~32 適合マスト径(Φmm)32~52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質アルミダイキャスト 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)114×89×80 適合径(Φmm)【アーム】22~40 適合マスト径(Φmm)32~69
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ 質量(kg)0.7(スタンド含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×141×97(スタンド含む) 適合マスト径(Φmm)15~38.1 素子数4~5素子相当 前後比(dB)9~16 動作利得(dB)3~5(標準値) インピーダンス(Ω)75 (F型) 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)60~75
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股幅】400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様4本セット、固定用木ネジ付属。 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×41×250
1パック(4本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。 共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、Fー5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1 質量(kg)4.3 外形寸法(mm)684×500×2794 保護等級IPX4(給電部) 受信周波数470~710MHz 適合マスト径(Φmm)32~61 素子数30素子 パラスタック形 耐風速(m/s)45(破壊風速) 前後比(dB)21~30 動作利得(dB)11.2~17.5 受風面積(m2)0.34 インピーダンス(Ω)75(F形) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波【偏波面】水平または垂直 半値幅(度)18~39 VSWR2.0以下
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 前後比(dB)9~18 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)75~86
1台
13,980 税込15,378
当日出荷