ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機)DXアンテナ翌々日出荷
音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 最大音量85dB/0.5mで威嚇 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:電波法、ROHS(10物質対応)その他【外観図】DWC10RT(71978)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DWC10RT(43446)※DXアンテナのHP確認