地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF
付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~50
外形寸法(mm)84×90×47
電源(V)AC100、DC15
消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時)
消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
標準利得(dB)40~46(UHF)
雑音指数(dB)1.5以下
入力範囲41~77dBμV
利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)105(9波)
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
地デジ放送対応の屋外用低雑音前置ブースターです。電波の弱いエリアでアンテナ付近に設置することで効果があります。DC15V、AC30Vのどちらでも運用可能。
弱電界地域での共同受信システムでレベル不足を補う、低雑音前置ブースターです 。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。37db形屋外用です。AC30VまたはDC15Vのどちらの電源でも使用できます。470~710MHz帯対応です。
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
関連キーワード