19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFB その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177) ホワイト 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 インピーダンス(Ω)75
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。 質量(kg)6.3 径(Φmm)7.7 長さ(m)100 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) インピーダンス(Ω)75 導体抵抗(Ω/km)21.1以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。 ケーブルS-5CFB その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178) ブラック 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 インピーダンス(Ω)75
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
仕様F型接栓 セット内容リング付、50個セット 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル5C同軸ケーブル インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
529 税込582
当日出荷

5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型 その他【外観図・規格表】F5FH(71594) セット内容中心コンタクト付 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FL45CS テレビコンセントプラグ (4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 動画あり
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。
仕様テレビコンセントプラグ 【共通:本体】ホワイト 保証期間1年 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
829 税込912
4日以内出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
仕様【接栓】F型 セット内容接栓 リング付 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
549 税込604
当日出荷

5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 。樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 。釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 。50個入りパック商品。 。対応ケーブル:5C 。樹脂ホルダー色:白色 仕様【ライセンス延長期間】1年 データ転送速度LF5C(72159)
1個
599 税込659
翌々日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 前後比(dB)9~18 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 素子数八木式アンテナ20素子相当 前後比(dB)9~18 半値幅(度)76~104
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な5mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長5m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
保証期間1年
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 前後比(dB)12~22 半値幅(度)71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)