サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13
ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100
出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ)
受信周波数470~710MHz
適合地域強電界地域用
受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52
適合周波数UHF710MHz
「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。
八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波水平・垂直偏波対応
付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ
材質本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂
質量(kg)0.7(スタンド含む)
外形寸法(mm)(幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×307×141(室内スタンド使用時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
受信周波数470~710MHz
適合地域強電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ15~38.1
素子数4~5素子相当
耐風速(m/s)40(破壊風速)
前後比(dB)9~16
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)3~5(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)60~75
適合周波数UHF
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
受信周波数470~710MHz(13~52ch)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.5~9.6(標準値)
偏波垂直偏波専用
半値幅(度)76~104
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
角度調整範囲±60(壁面取付時)
受信周波数470~710
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
半値幅(度)75~86
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
外形寸法(mm)626×252×123
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波)
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)12~22
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)8.4~10.2(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波)
偏波水平偏波専用
半値幅(度)71~82
共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。
風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52
付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)(幅)520×(高さ)152×(奥行き)348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×152×348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ32~76.3
素子数20素子相当
前後比(dB)16以上
動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)
偏波水平・垂直偏波対応
半値幅(度)55以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
関連キーワード