17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
タイプF型 セット内容接栓 リング付 インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
549 税込604
当日出荷

5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ5C用 仕様C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

F-5 F形接栓 DXアンテナ 動画あり
仕様F型接栓 適合5C-2V用 周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.03MB)
1個
299 税込329
当日出荷

仕様F型接栓 防水型 適合5C-FV・5C-FVS・S-5C-FB用 種別C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形 周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
仕様F型接栓 セット内容リング付、50個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル4C相当
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)340×518×1480 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 動作利得(dB)10.1~13.5 偏波水平・垂直偏波対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 角度調整範囲±60(壁面取付時) 受信周波数470~710 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 外形寸法(mm)626×252×123 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)12~22 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波) 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 外形寸法(mm)51×87×47.6 本体ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能(通電)CS/BS-IF入力・混合出力端子間常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間スイッチ切替式 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
4,788 税込5,267
翌々日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 質量(g)0.17 外形寸法(mm)51×87×47.6 機能通電:CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式。 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470~710MHz(13~52ch) 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.5~9.6(標準値) 偏波垂直偏波専用 半値幅(度)76~104
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC453SG アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)1.7 消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)(アンテナ)450 出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形) 角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56° 電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳) 受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm)32~49 耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70 性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下 取扱説明書(6.03MB) (5.31MB) アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波右旋・左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz 認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
22,980 税込25,278
50日以内出荷

仕様ブースター非搭載 付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体) 外形寸法(mm)約220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域強電界・中電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数20素子相当 前後比(dB)9~18 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様ブースター内蔵 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 外形寸法(mm)626×252×123 消費電力(W)AC100V、1.0 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数26素子相当 前後比(dB)12~22 動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)AC100V1.0W 電源AC100V 消費電流(mA)30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω)75 角度調整範囲±60°(壁面取付時) 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s)50 電圧定在波比3.0以下 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 最大出力(dBμV)90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)