高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
インピーダンス(Ω)75
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 。テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。 。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。 。3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い 。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます 。ケーブル色、ホワイトタイプ。 。ケーブル長1m
その他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121)
色ホワイト
長さ(m)1
インピーダンス75Ω
プラグF形プラグ + L形プラグ
周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]
保証期間1年
ケーブル2C 3重シールド
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード