「水栓 屋外」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己融着テープ(2m)+ビニルテープ(10m)がセットになった接栓防水用テープ(屋外用)。屋外使用の接線の防水処理に使用できます。 接栓の防水処理用テープ 。屋外の接栓取付部分やケーブル中継箇所を風雨から保護します。自己融着テープ2m巻き+ビニルテープ10m巻きのセットです。
仕様全長約0.5m、パック入り、同軸直付け形 セット内容自己融着テープ2m巻+ビニールテープ10m巻
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)2.0
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

仕様ブースター内蔵 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 外形寸法(mm)626×252×123 消費電力(W)AC100V、1.0 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数26素子相当 前後比(dB)12~22 動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

仕様ブースター非搭載 付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体) 外形寸法(mm)約220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域強電界・中電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数20素子相当 前後比(dB)9~18 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470~710MHz(13~52ch) 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.5~9.6(標準値) 偏波垂直偏波専用 半値幅(度)76~104
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 角度調整範囲±60(壁面取付時) 受信周波数470~710 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 4C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓、防水型 付属品中心コンタクト 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)AC100V1.0W 電源AC100V 消費電流(mA)30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω)75 角度調整範囲±60°(壁面取付時) 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s)50 電圧定在波比3.0以下 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 最大出力(dBμV)90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 外形寸法(mm)626×252×123 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)12~22 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波) 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ5C用 仕様C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)340×518×1480 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 動作利得(dB)10.1~13.5 偏波水平・垂直偏波対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直偏波対応 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)340×518×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数14素子 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)16~30 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)9.1~12.5 半値幅(度)33~55
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比(13~62)2.0以下、(13~62)2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62、13~62 通過帯域損失(dB以下)(13~62)4.5、(13~62)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(13~62)20、(13~62)20 適合周波数UHF
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 外形寸法(mm)51×87×47.6 本体ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能(通電)CS/BS-IF入力・混合出力端子間常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間スイッチ切替式 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
4,788 税込5,267
翌々日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 質量(g)0.17 外形寸法(mm)51×87×47.6 機能通電:CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式。 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別屋外用 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別屋外用 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
種別屋外用 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 通電容量通電:入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
仕様偏波面:水平または垂直偏波 付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、F-5接栓(リング付き) 質量(kg)1.49 保護等級IP×3(給電部) (JIS C 0920) 受信周波数470~710MHz 適合マスト径(Φmm)22~56 素子数14素子 パラスタック式 耐風速(m/s)(破壊風速)45 前後比(dB)18~27 動作利得(dB)9.0~14.2 受風面積(m2)0.175 インピーダンス(Ω)75(F形) 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)27~50 VSWR2.2以下
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷