パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)
質量(kg)1.49
保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)22~56
素子数14素子 パラスタック式
耐風速(m/s)45(破壊風速)
前後比(dB)18~27
動作利得(dB)9.0~14.2
受風面積(m2)0.175
インピーダンス(Ω)75(F形)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波【偏波面】水平または垂直偏波
半値幅(度)27~50
VSWR2.2以下
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、Fー5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1
質量(kg)4.3
外形寸法(mm)684×500×2794
保護等級IPX4(給電部)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)32~61
素子数30素子 パラスタック形
耐風速(m/s)45(破壊風速)
前後比(dB)21~30
動作利得(dB)11.2~17.5
受風面積(m2)0.34
インピーダンス(Ω)75(F形)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波【偏波面】水平または垂直
半値幅(度)18~39
VSWR2.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。
UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
出力インピーダンス(Ω)75
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)
適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
前後比(dB)9~18
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)75~86
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)340×518×1480
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数20素子
動作利得(dB)10.1~13.5
偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様【外観図・規格表】EC-FA20(71927)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)340×518×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数14素子
動作利得(dB)9.1~12.5
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
前後比(dB)12~22
半値幅(度)71~82
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
付属品Fー5接栓、防水キャップ
質量(kg)2.1
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)16~25
動作利得(dB)8.0~13.5
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)27~53
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF
仕様【利得切換(入力レベル調整)】28/33/43 (-15/-10/0) (スイッチ切換)、【重畳電源通電容量】DC15V 0.1A
付属品Fー5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~50
外形寸法(mm)84×90×47
電源(V)AC100(UHF電源供給時)、DC15(UHF電源供給時)
消費電力(W)2.0/3.9(UHF電源供給時)
消費電力(mA)70/170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52)
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
標準利得(dB)40~46(UHF)
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル41~77dBμV
定格出力(dBμV)105(9波)
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
前後比(dB)9~18
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)75~86
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
素子数八木式アンテナ20素子相当
前後比(dB)9~18
半値幅(度)76~104
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
色オフホワイト
外形寸法(mm)626×252×123
消費電力(W)1.0(AC100V)
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上
素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型
前後比(dB)12~22
動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)71~82
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8.0~12.5
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)1.05
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8.0~12.5
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。
UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
寸法(mm)101×51×34
動作利得(dB)8.0~12.5
インピーダンス(Ω)75
受信チャンネル(ch)UHF13~52
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本
質量(kg)0.98
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数20素子
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)13~52
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)0.98
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。
複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL)
付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3
寸法(mm)82×94×53(本体部)
質量(kg)0.21
適合マスト径(Φmm)25~43
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)4.5以下
受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52
使用周波数(MHz)470~710
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本
質量(kg)0.85
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1014×340×518
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数14素子
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード