カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
    • 混合器(12)
    • 分波器(2)
    • 分配器(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • 日本アンテナ(6)
  • ホーリック(4)
  • サン電子(45)
  • マスプロ電工(8)
  • マックステル(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • ヤマト産業(5)
  • エスコ(7)
  • フジパーツ(1)
  • YAGEO(114)
  • KVK(72)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • カクダイ(16)
  • ミヤコ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CKD(6)
  • HEIDON(新東科学)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「混合器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合分波器(DATA+TV) DXアンテナ混合分波器(DATA+TV)DXアンテナ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様混合分波器付属品なし質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】DATA+TV端子-TV端子間通電使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cmDXアンテナ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型DXアンテナ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式DXアンテナ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
仕様【外観図・規格表】EC-1M2WH(71946)※DXアンテナ(株)のHP確認
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工DXアンテナ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-2D2WH(71936)※DXアンテナ(株)のHP確認
分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式DXアンテナ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-1M1WH(71939)※DXアンテナ(株)のHP確認
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設DXアンテナ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認
屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
4,788税込5,267
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A
混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応] DXアンテナ混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応]DXアンテナ
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様混合分波器付属品取扱説明書1部(保証書なし)質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ケース:亜鉛ダイカスト、取り付けネジ、アース端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ)機能【通電機能】DATA+TV出力端子-TV入力端子間(DC15V/0.8A以下)使用帯域データ(2~55MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
4K8K対応混合分波器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応混合分波器 F型端子DXアンテナ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器付属品Fー5接栓×3質量(kg)0.04外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
UHF・UHF帯混合器(屋外用) 地デジ対応 DXアンテナUHF・UHF帯混合器(屋外用) 地デジ対応DXアンテナ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
寸法(mm)101×51×34動作利得(dB)8.0~12.5インピーダンス(Ω)75受信チャンネル(ch)UHF13~52
UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナUHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用DXアンテナ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL)付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3寸法(mm)82×94×53(本体部)質量(kg)0.21適合マスト径(Φmm)25~43インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)4.5以下受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52使用周波数(MHz)470~710
bs混合器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら