1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部 適合20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ、UHF平面アンテナ、50cm以下のパラボラアンテナ 質量(kg)2.8 寸法100x532x200mm 材質/処理(ベースプレート・補強プレート)熱間圧延鋼板(HDZ35)、(マストホルダー・アーム)一般構造用鋼管(HDZ35)、(アームストッパー・マストストッパー)SUS304、(ボルト)SUS304 適合マスト径(Φmm)25~32 突き出し長さ(mm)325~510
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

関連カテゴリ