4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:- インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:- 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス) 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:- パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)【カメラ】約460 使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50 消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA) センサーPIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 検知範囲距離最大:7m、角度:80° 視野角【カメラ】左右:90°/上下:50° 防塵防水性能【カメラ】IP66 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 映像圧縮方式【無線】H.264 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 変調方式【無線】GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し 赤外線投光距離【カメラ】10m データレート(Mbps)【無線】6
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。 新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)
付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与) 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)107×70×35(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)約1.7 パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート) 周波数帯域(MHz)10~3224 定格出力容量(VA)18 供給電源【直流】DC15V/0.5A インピーダンス(Ω)【入力】75(F形) VSWR10~1000MHz:0~1.2、1000~2610MHz:0~2.0、2610~3224MHz:0~3.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz) インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz) 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変 パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷