カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(3)
  • リケン(332)
  • ベンカン(179)
  • 桑名金属工業(86)
  • アクアソル(78)
  • エスコ(68)
  • シーケー金属(56)
  • アカギ(46)
  • ONK(オーエヌ工業)(41)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(40)
  • 水本機械製作所(39)
  • 東亜高級継手バルブ製造(33)
  • 川西水道機器(28)
  • 昭和コーポレーション(28)
  • ベンカン機工(28)
  • セキスイ(26)
  • 伊藤鉄工(25)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • SK11(22)
  • 東尾メック(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼管 径」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下DXアンテナ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ寸法(mm)100×532×200材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)2.8適合マスト径(Φmm)25~32突き出し長さ(mm)325~510
ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら