「防犯カメラ 取付」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ21(71791) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-31
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ31(71801) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-41
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ27(71797) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-37
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ29(71799) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-39
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
固定焦点バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ20(71790) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-30
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ39(71809) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-49
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ26(71796) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-36
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ42(71812) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-52
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
材質アルミ合金
質量(kg)0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×126×76
使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事)
外観図:CZ12(71746)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ32(71802) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラのポール取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ22(71792) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
使用温度(℃)-40~+65
周波数伝送周波数:DC~3.0GHz
インピーダンス50Ω
取付金具材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm
ケーブルLMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒
コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
挿入損失(dB)5.5以下
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約460
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
データレート(Mbps)6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
同軸カメラ、電動可変焦点ドーム型カメラ取付ボックスです。壁取付に使用します。CZ08ブラケットと組み合わせて、ポール取付設置として使用できます。
材質アルミ合金
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×122×76
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件-40~+60℃/0~90%(結露なきこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
赤外線投光距離15m
データレート(Mbps)6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
屋外用PTZカメラのコーナー取付用ブラケット、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ41(71811) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-51
1個
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
関連キーワード