既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFB
その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
保証期間1年
インピーダンス(Ω)75
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。
その他【外観図・規格表】S4CFB□SB(P)(72176)
保証期間1年
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。
ケーブルS-4CFB
その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
保証期間1年
インピーダンス(Ω)75
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。
アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
取扱い終了
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
4K・8K放送に対応した防水型のF形接栓です。S-5C-FB用の接栓です。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使います。ノイズブロック構造でクリアな画像を楽しめます。
当日出荷
JEITA、SHマーク登録品
付属品簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個
風速(m/s)受信可能:50、復元可能:60、破壊:70
取付金具ベランダ:MV24ZM (MHV-117の強化仕様)
アンテナBC453SG(耐風速仕様)
取扱い終了
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長30m、ケーブル色ブラックタイプ。
低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS30m巻。
ラップ巻梱包。
周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。
ケーブル色、ブラック。
両端無加工。
長さ(m)30
ケーブル4C
取扱い終了
カメラ近辺に電源が確保できなくても同軸ケーブルからカメラに電源供給が可能。デジタルHDシステムのカメラ4台用の送信機・受信機セット。伝送可能距離は300m(※)で、電源重畳しないときよりも伝送可能距離を延ばせます。 ※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)
用途監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、同軸ケーブルに電源を重畳するための電源ユニット。カメラ近辺に設置する送信機4台と、レコーダー近辺に設置する受信機1台のセット。(受信機は、送信機4台に対応)。HD-SDI信号をEX-SDI信号に変換して伝送するので、電源重畳しないときよりも伝送距離が長い。伝送可能距離300m。※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)
質量(kg)送信機:0.06、受信機:3.5
使用温度範囲(℃)送信機:-10~+50、受信機:-10~+50
消費電力(W)送信機:1.5(アイドルモード)、受信機:0.5(アイドルモード) 受信機:5(アイドルモード)
電源送信機:出力 最大DC12V / 0.83A(10W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:85×33×21、受信機:430×44×363
使用湿度範囲送信機:0~80%RH 、受信機:0~80%RH
入力電源送信機:COAX DC24~48V(VPモード時 DC48 IN)、受信機:AC 100~240V, 50/60Hz
映像出力送信機:EX-SDI (BNC-F)、受信機:HD-SDI (BNC-F)
映像入力送信機:HD-SDI (BNC-F)、受信機:EX-SDI (BNC-F)
取扱い終了
取扱い終了
材質(絶縁体)(内部)発泡ポリエチレン
インピーダンス(Ω)75
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
取扱い終了
仕様S-4C-FB
取扱い終了
仕様S-4C-FB
取扱い終了
仕様S-4C-FBD(LF)
取扱い終了
色ブラック
対応CS、BS、UHF、VHF、FM
ケーブルS4CFB
プラグ形状両端F型、金メッキ
取扱い終了
色ホワイト
対応CS、BS、UHF、VHF、FM
ケーブルS4CFB
プラグ形状両端F型、金メッキ
取扱い終了
色ブラック
対応CS、BS、UHF、VHF、FM
ケーブルS4CFB
プラグ形状片側F型・片側L型、金メッキ
取扱い終了
色ホワイト
対応CS、BS、UHF、VHF、FM
ケーブルS4CFB
プラグ形状片側F型・片側L型、金メッキ
取扱い終了
関連キーワード