高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C
インピーダンス(Ω)75
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.095
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル1m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。
-
付属品保護キャップ×2
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.085
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×37
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)×2
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
挿入損失(dB)(10~76MHz)4.0以下、(76~222MHz)4.0以下、(222~770MHz)4.2以下、(770~1489MHz)4.8以下、(1489~2150MHz)5.8以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)8.0以下
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。
-
仕様入力・出力端子通電仕様
付属品保護キャップ×2
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.088
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×37
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)×2
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)18以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.4以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)5.2以下
結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以下、(76~222MHz)15.0以下、(222~770MHz)16.0以下、(770~1489MHz)18.0以下、(1489~2150MHz)19.0以下、(2150~2681MHz)20.0以下、(2681~3224MHz)20.0以下
逆結合損失(dB)(10~76MHz)22以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)20以上、(1489~2150MHz)20以上、(2150~2681MHz)20以上、(2681~3224MHz)20以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.13
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル3m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。
地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。
色ホワイト
タイプ(通電)入力端子-全出力端子間
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ1個
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
メッキ金メッキプラグ
各種認証SHマーク
通電容量DC15V 0.8A
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、壁のアンテナ端子から直接電波を二つに分ける金メッキ端子の2分配プラグです。出力全端子・入力間通電式。
地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁のアンテナ端子から直接電波を2つに分けます 。出力・入力端子間通電形、金メッキ端子
仕様2分配プラグ
質量(kg)0.044
タイプ【通電】全端子通電形
外形寸法(mm)26.4×49×22(本体部)
出力F型端子
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力ワンタッチプラグ 金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【CIN】UHF:―、CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)124×82×29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.7
電源コード(m)1.5
周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内
出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)
インピーダンス(Ω)75
雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下
入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV
利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)
使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変
使用帯域UHF、CS・BS
パッケージクリアケース
VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入力ケーブル付2分配器、(プラグ・コネクタ)金メッキ
質量(kg)0.086
色ホワイト
タイプ(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部)
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド2C同軸ケーブル1.5m1本
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード