4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下 挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下 使用周波数(MHz)10~3224
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
トラスコ品番858-6389 種別屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.11 外形寸法(mm)32×44×19mm(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m 機能BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
種別屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.11 ブラック 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m 機能通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力・出力ケーブル付2分配器。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入力・出力ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。。ケーブルテレビでも使用できます。
質量(kg)0.11 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m 周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ