16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

EC-PA50 BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.8 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:500 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.25 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~55)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
幅(mm)股:435 全長(mm)1250 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)継ぎ足し:25~32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様●全室力→入力端子通電仕様(DC15V・0.8A以下)●漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)●端子間結合損失(dB以上):(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15 質量(kg)0.07 ケーブル長(m)出力側:0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)×2 分配損失(dB)10~76MHz:4.5以下、76~222MHz:4.2以下、222~770MHz:4.7以下、770~1489MHz:5.5以下、1489~2150MHz:7.2以下、2150~2681MHz:8.8以下、2681~3224MHz:9.0以下 VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形 材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 取付幅(mm)100~200 マスト径(Φmm)42.7
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ マスト径(Φmm)36×597 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
仕様F型接栓 セット内容リング付、50個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【CIN】UHF:―、CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)124×82×29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.7 電源コード(m)1.5 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz) インピーダンス(Ω)75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz) 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変 使用帯域UHF、CS・BS パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。
使用帯域CS/BS-IF・CATV 仕様【入力EQ(dB)】[CATV下り]0、-6/-10(スイッチ切換)、【CSO、ビート(dB)】[CATV下り]-60以下、【CTB(dB)】[CATV下り]-60以下、【CIN(dB)】[CS/BS-IF]-22以下、【耐雷性(kV)】入出力端子・電源端子:±20(1.2/50μs)、【漏洩電界強度(dBμV/m)】[CATV下り]34以下、[CS/BS-IF]40.2以下、縦置き、横置き設置可能 質量(kg)0.27 タイプ30dB形 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×82×29 電源コード(m)1.5 定格出力レベル(dBμV):[CATV下り]95(74波+デジタル)、[CS/BS-IF]95/100(1032/3224MHz値 50波) 周波数帯域(MHz)[CATV下り]70~770、[CS/BS-IF]1032~3224 雑音指数(dB)[CATV下り]6.0以下、[CS/BS-IF]6.0以下 入力レベル(標準:dBμV)[CATV下り]65(80)、[CS/BS-IF]70(80) 利得(dB)[CATV下り]25~30、[CS/BS-IF]19~25/24~30(1032/3224MHz値) 入力ATT(dB)[CATV下り]0~-15以上(連続可変)、[CS/BS-IF]0~-10(連続可変) VSWR[CATV下り]2.0以下、[CS/BS-IF]2.5以下
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg)2.8 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)124×82×29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1 電源コード(m)1.5 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:― 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:― インピーダンス(Ω)75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:― 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:―(パス) 利得(dB)UHF:25~32dB、CS・BS-IF:0~-6dB 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:― 使用帯域UHF、CS・BS パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

関連カテゴリ