カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • コガネイ(1,578)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • サン電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs3ma」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
    付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ