カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 電気材料(37)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(13)
  • 家電(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da40 100」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイ

    スリムスクエアロッドシリンダ 複動形

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • CD Series(CDG1DA40) SMC

    CD Series(CDG1DA40)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

    SMC(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA40

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA40X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X1000

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ファインロックシリンダ(CDLG1D~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1D~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • CG Series(CG1DA40) SMC

    CG Series(CG1DA40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2

    SMC(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • ファインロックシリンダ(CLG1D~) SMC

    ファインロックシリンダ(CLG1D~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    ポートねじの種類(-) Rc
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形片ロッド
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
    ストローク(mm)50仕様ダイナスタンダードシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可)クッション両側可変クッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

    SUZUKID(スズキッド)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
    用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-40B-42B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-40B-42B

    三木プーリ
    104,480税込114,928
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-40B-45B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-40B-45B

    三木プーリ
    104,480税込114,928
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)45締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-40B-40B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-40B-40B

    三木プーリ
    104,480税込114,928
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)40締結タイプクランプボルト
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DA) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DA)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2

    三木プーリ
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷
    許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.55形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-38B-40B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-38B-40B

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)40締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-35B-40B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-100DA2-35B-40B

    三木プーリ
    104,480税込114,928
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)40締結タイプクランプボルト
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ロック付シリンダ CNGDA SMC

    ロック付シリンダ CNGDA

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
    作動方式複動片ロッド
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入

    SAMTEC
    809,800税込890,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8316アズワン品番65-7628-65
  • ロック付シリンダ (CDNGD~) SMC

    ロック付シリンダ (CDNGD~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵