2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 動画あり
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h)約21.6 使用温度範囲(℃)-30~60 質量(kg)0.42 耐衝撃無し 保証期間3年間 S/N比【カメラ】52dB以上 シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000 レンズ固定焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1 仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大40m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB 寸法(mm)63.1×155.9×62.7 消費電力(W)最大6.0 電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af) 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ 保護等級IP67 インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 焦点距離(mm)【レンズ部】4.0 言語表示日本語/英語 取扱説明書(9.68MB) 画角【レンズ部】87.5×46.3×92.4(H×V×O) 最大口径比1.6 対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS 使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと) オーディオ【I/O】無し、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応【内蔵マイク/SP】有
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
寸法(mm)380×315×53 使用温度範囲(℃)-10~55 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) / Microsoft Edge, Google Chrome 対応【VCCI Class A】対応 解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 保証期間3年間 電源タイプ内蔵電源 音声入力RCA 音声出力RCA 適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz、【VGA】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz 録画方式H.265+/H.265/H.264 使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと) USBUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) LAN【外部】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
1個
479,800 税込527,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ