「f型中継アダプター」の検索結果
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。
同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様F型中継接栓 C15型
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブルF型プラグ付ケーブル
インピーダンス(Ω)75
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFB
その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
保証期間1年
インピーダンス(Ω)75