カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(128)
  • CKD(86)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • 東日製作所(9)
  • 武蔵ホルト(9)
  • ミヤコ(9)
  • MUST TOOL(8)
  • DAIWA(ダイワ)(7)
  • エスコ(6)
  • スタンダード(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • Modes(5)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ミドリ安全(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が352mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】435全長(mm)735質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)25~32
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色DXアンテナ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ