カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- BIGM(丸山製作所)(50)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- サンワサプライ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ホンダ(4)
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- Vesrah(3)
- VISHAY(3)
- onsemi(3)
- KINGBRIGHT(2)
- DiodesZetex(2)
- Hapyson(ハピソン)(2)
- ハイテクウッドプラス(2)
- イスカル(1)
- KTC(1)
- サクラクレパス(1)
- ネグロス電工(1)
- カーメイト(1)
- ブランドをもっと見る
「mw17」の検索結果

壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板
DXアンテナ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下
DXアンテナ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165