カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • VISHAY(3)
  • Vesrah(2)
  • DiodesZetex(2)
  • ハイテクウッドプラス(2)
  • イスカル(1)
  • KTC(1)
  • サクラクレパス(1)
  • ネグロス電工(1)
  • カーメイト(1)
  • セルスター(1)
  • シロクマ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ワルター(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw17」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
    適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
  • 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ

    壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下

    DXアンテナ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
    付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ