カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw17z」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下DXアンテナ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ