ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
厚さ(mm)【取付金具】約2.0
使用温度範囲(℃)-40~65
ケーブル長(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70
ケーブルLMR-240
コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
材質(金具)SUS304
周波数(GHz)【伝送】DC~3.0
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)5.5以下
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル色黒
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード