12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL) 付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3 寸法(mm)82×94×53(本体部) 質量(kg)0.21 適合マスト径(Φmm)25~43 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)4.5以下 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52 使用周波数(MHz)470~710
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
寸法(mm)101×51×34 動作利得(dB)8.0~12.5 インピーダンス(Ω)75 受信チャンネル(ch)UHF13~52
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器 その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認 質量(kg)0.038 ホワイト 外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22~49
1個
4,788 税込5,267
当日出荷

地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:- インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:- 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス) 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:- パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz) インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz) 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変 パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器 付属品Fー5接栓×3 質量(kg)0.04 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電 使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

EC-1M2WH(H) 分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
仕様【外観図・規格表】EC-1M2WH(71946)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-1M1WH(H) 分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-1M1WH(71939)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷